Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Doppelst. Schrank EVOLO B1190xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 4x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1190xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 4x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1190xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 4x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1190xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 4x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1190xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 4x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1190xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 4x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1190xT500xH1850 mm RAL 7035/7035, 4x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
Artikel-Nr.:
     4012-1384357
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48310-40_7035X2
EAN/GTIN:
     4025314386608
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank Serie Evolo, mit Füßen

• Stabile Stahlkonstruktion
• Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Mit 150 mm hohen Kunststoff-Füßen (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau)
• Türen mit Anschlagdämpfer, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
• Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser
• Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen
• Glatte Abteilböden, leicht zu reinigen
• Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel

Weitere Informationen:
Abteile:
4x 2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7035
Maße B x T x H:
1190 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
300 mm
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
48310-40
Markenname:
CP
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,77*
€ 623,59*
Lager 4012
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,18*
€ 626,57*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 595,20*
€ 686,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,72*
€ 702,87*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,95*
€ 707,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,57*
€ 745,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,92*
€ 731,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,01*
€ 709,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,55*
€ 688,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,18*
€ 642,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0011
ab € 99,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0003
ab € 100,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0005
ab € 100,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0007
ab € 100,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0009
ab € 100,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0012
ab € 99,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0004
ab € 100,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0006
ab € 100,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0008
ab € 99,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0010
ab € 100,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0002-11
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.