| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1384414 Herst.-Nr.: 0803507-12_7035/5012 EAN/GTIN: 4066681850934 |
| |
|
| | |
| Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic PLUS, mit Sitzbank • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sitzbank mit Sitzleisten aus Buche ca. 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm • Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage • Untergestell 420 mm hoch, in RAL 7021 schwarzgrau, mit 10 mm Niveauausgleich • Füße aus Kunststoff, b ei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung • Verstärkte Türen, rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer • Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses • Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil • Mit Etikettenrahmen • Innen pro Abteil 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Leichte Reinigung, Abteilboden glatt auskehrbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1x 2 Abteile | Farbe Korpus / Türen: | RAL 7035/5012 | Maße B x T x H: | 400 x 500 x 2120 mm | Fachbreite: | 400 mm | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 0803507-12 | Markenname: | CP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,51* | € 422,89* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 349,99* | € 422,89* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,90* | € 474,00* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,33* | € 522,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|