Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 3x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 3x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 3x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 3x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 3x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 3x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 3x2Abteilemit 150 mm hohen Füßen
Artikel-Nr.:
     4012-1384471
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48310-32_7035/7016
EAN/GTIN:
     4065714424401
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank Serie Evolo, mit Füßen

• Stabile Stahlkonstruktion
• Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Mit 150 mm hohen Kunststoff-Füßen (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau)
• Türen mit Anschlagdämpfer, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
• Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser
• Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen
• Glatte Abteilböden, leicht zu reinigen
• Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel

Weitere Informationen:
Abteile:
3x 2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7016
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
400 mm
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
48310-32
Markenname:
CP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,56*
€ 630,45*
Lager 4012
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,84*
€ 633,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,35*
€ 713,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,22*
€ 741,98*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,48*
€ 753,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,91*
€ 746,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,90*
€ 731,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,87*
€ 704,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,84*
€ 640,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.