Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 3x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 3x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 3x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 3x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 3x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 3x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 3x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
CP Doppelst. Schrank EVOLO B1200xT500xH1800 mm RAL 7035/5012, 3x2Abteilemit 100 mm hohem Sockel
Artikel-Nr.:
     4012-1384514
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48320-32_7035/5012
EAN/GTIN:
     4025314394757
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank Serie Evolo, mit Sockel

• Stabile Stahlkonstruktion
• Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Mit Schranksockel korrosionsgeschützt (bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau)
• Türen mit Anschlagdämpfer, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung
• Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser
• Erhöhte Einbruchsicherheit durch extrem verwindungssteife Türen
• Glatte Abteilböden, leicht zu reinigen
• Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel

Weitere Informationen:
Abteile:
3x 2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/5012
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1800 mm
Abteilbreite:
400 mm
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
48320-32
Markenname:
CP
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,63*
€ 658,24*
Lager 4012
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,81*
€ 661,37*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 629,53*
€ 721,83*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,40*
€ 739,82*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,80*
€ 740,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,37*
€ 787,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,14*
€ 760,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,88*
€ 745,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,31*
€ 722,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,81*
€ 675,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.