Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine TB 13 PLUS Flott


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischbohrmaschine TB 13 PLUS Flott
Tischbohrmaschine TB 13 PLUS Flott
Tischbohrmaschine TB 13 PLUS Flott
Artikel-Nr.:
     4012-1391564
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     212500
EAN/GTIN:
     4330816925577
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Tischbohrmaschine TB 13 Plus

Exakt einzusetzen und bequem zu handhaben: Diese Tischbohrmaschine mit Zwischentisch, Bohrfutteraufnahme B 16, stufenloser Drehzahlregelung und Gewindeschneideinrichtung ermöglicht professionelles Arbeiten. Sie ist mit einer digitalen Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige ausgestattet.
Produkteigenschaften:
• Mit Frequenzumrichter
• Bedienung per Touchpad
• Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
• Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
• Höhenverstellbarer Zwischentisch
• Gewindeschneideinrichtung
• Übersichtlich gestaltete Menüfunktion
• LED-Beleuchtung
Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,2 m

Weitere Informationen:
Leistung:
540 W
Spannung:
230 V
Drehzahl Spindel:
40–4000 min-1
Drehzahlstufen:
stufenlos
Pinolenhub:
60 mm | 60,00 mm
Ausladung:
220 mm
Bohr-Ø Stahl:
15 mm | 15,00 mm
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb:
13 mm | 13,00 mm
max. Gewindeschneidleistung:
M8
Vorschub:
manuell
Spindelaufnahme:
B 16
Bohrtischgröße (L x B):
250 x 300 mm
Bohrtisch drehbar:
ja
T-Nutengröße Bohrtisch:
14/26 mm
T-Nuten Bohrtisch:
2, Abstand 125 mm
Abstand Spindel/Bohrtisch:
85–370 mm
Arbeitsfläche Fuß (L x B):
250 x 300 mm
T-Nutengröße Fuß:
14/26 mm
T-Nuten Fuß:
2 Kreuznuten
Abstand Spindel/Fuß:
max. 420 mm
Säulen-Ø:
70 mm | 70,00 mm
Abmessung (L x B x H):
400 x 520 x 850 mm
Gewicht:
62 kg
Herstellername:
Arnz Flott GmbH Werkzeugmaschinen
Herstellerartikelnummer:
212500
Markenname:
Flott
Weitere Suchbegriffe: Tischbohrmaschine, tischbohrmaschine flott, tischbohrmaschine, 01940800, 4001940800, Bohrmaschine, Bohrmaschinen, Tischbohrmaschinen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.878,20*
€ 3.111,53*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.039,55*
€ 3.136,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.142,42*
€ 3.293,81*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.243,80*
€ 3.343,54*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.343,54*
€ 3.978,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.329,38*
€ 3.961,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.271,15*
€ 3.892,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.243,80*
€ 3.860,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.