Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebandsäge PBS 90 ESC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagebandsäge PBS 90 ESC
Montagebandsäge PBS 90 ESC
Montagebandsäge PBS 90 ESC
Artikel-Nr.:
     4012-1391658
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     20 309
EAN/GTIN:
     4399901203099
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Montagesäge PBS 90 ESC

Leistungsstarke und robuste Montagebandsäge mit einem verwindungssteifen Druckguss-Sägetisch und stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit für Schnitte in Stahl- Edelstahl- und Aluminiumprofilen.
Produkteigenschaften:
• Gehrungsschnitte bis 45° links
• Übersichtliche Gehrungsverstellung mit Skala
• Industriehandgriff
• Gummifreie Sägeband-Umlenkrollen
• Motor mit Thermo- und Überlastschutz
Lieferumfang : Maschine, ohne Sägeband

Weitere Informationen:
Leistung:
950 W
Marke:
Berg & Schmid
Spannung:
230 V
Schnittgeschwindigkeit:
30–80 m/min
Sägebandabmessung:
1335 x 13 x 0,65 mm
Schnittleistung rund 90°/45°:
105/70 mm
Schnittleistung quadrat 90°/45°:
100/70 mm
Schnittleistung rechteck 90°/45°:
100 x 105/70 x 70 mm
Stellfläche:
310 x 650 mm
Gewicht:
18 kg
Herstellername:
Berg & Schmid GmbH
Herstellerartikelnummer:
20309
Markenname:
Berg & Schmid
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bandsäge, 01940811, 4001940811, Säge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 604,19*
€ 693,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,09*
€ 955,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,88*
€ 961,21*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,66*
€ 973,59*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,59*
€ 1.158,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,80*
€ 1.110,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,36*
€ 1.089,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,10*
€ 1.074,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,66*
€ 1.068,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.