Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh ANTHONY red Low ESD S1 Typ 2, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 7275502-45 Sicherheitshalbschuh, ANTHONY red Low ESD S1 Typ 2, 7275502-45
ELTEN 7275502-45 Sicherheitshalbschuh, ANTHONY red Low ESD S1 Typ 2, 7275502-45
Artikel-Nr.:
     4012-1392107
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7275502-45
EAN/GTIN:
     4030839354841
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, ANTHONY red Low ESD S1 Typ 2, 7275502-45, ELTEN ERGO-ACTIVE, Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
45
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Einlegesohle:
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1250 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Norm:
EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 62,27*
€ 79,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 79,64*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 84,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,69*
€ 87,22*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,21*
€ 89,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,62*
€ 94,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,46*
€ 93,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,62*
€ 87,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,93*
€ 84,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,27*
€ 74,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.