Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh SHARKI blue Low ESD S1, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 720840-42 Sicherheitshalbschuh, SHARKI blue Low ESD S1, 720840-42 ELTEN TR
ELTEN 720840-42 Sicherheitshalbschuh, SHARKI blue Low ESD S1, 720840-42 ELTEN TR
Artikel-Nr.:
     4012-1392383
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     720840-42
EAN/GTIN:
     4030839388228
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, SHARKI blue Low ESD S1, 720840-42, ELTEN TRANSFOAMERS, Obermaterial: Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
42
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN TRANSFOAMERS
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
854 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Mikrofaser
Laufsohle:
GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS
Norm:
EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 64,29*
€ 82,72*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 63,85*
€ 87,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,24*
€ 89,69*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,74*
€ 91,45*
13 Tage
30
€ 8,50*
ab € 79,61*
€ 100,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,72*
€ 98,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,14*
€ 96,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,95*
€ 89,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,69*
€ 87,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,29*
€ 76,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.