| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1392651 Herst.-Nr.: 976640-46 EAN/GTIN: 4030839362570 |
| |
|
| | |
| Berufsstiefel, RONAN XXF black Mid ESD O2, 976640-46, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX, EN ISO 20347 O2 FO/SR, Form B Weitere Informationen: | | Marke: | Elten | Farbe: | Schwarz | Größe: | 46 | Herren, Damen, Kinder: | Unisex | ESD: | Ja | Schutzklasse: | O2 (ohne Kappe) | Zehenschutzkappe: | Keine | Artikelgruppe: | ELTEN WELLMAXX | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black | Futtermaterial: | Atmungsaktives Textilfutter | Gewicht: | 1036 g | Lasche: | Geschlossene, gepolsterte Lasche | Obermaterial: | Hydrophobiertes Veloursleder | Laufsohle: | PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX | Norm: | EN ISO 20347 O2 FO/SR, Form B | Form: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, esd-schuhe elten, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 76,87* | € 96,78* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 76,89* | € 96,81* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,99* | € 96,93* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,94* | € 100,90* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,78* | € 105,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|