Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 1768501-39 Sicherheitsstiefel, MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, 1
ELTEN 1768501-39 Sicherheitsstiefel, MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, 1
Artikel-Nr.:
     4012-1392866
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     1768501-39
EAN/GTIN:
     4030839326008
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, 1768501-39, ELTEN ERGO-ACTIVE, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, GORE-TEX CROSSTECH®-Membran, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black, PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
39
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
Futtermaterial:
GORE-TEX CROSSTECH®-Membran
Gewicht:
1296 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial COR
Laufsohle:
PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,67*
€ 124,46*
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 101,41*
€ 125,05*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 104,85*
€ 128,71*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 100,71*
€ 129,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,06*
€ 137,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,05*
€ 148,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,50*
€ 146,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,02*
€ 138,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,47*
€ 132,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,41*
€ 120,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.