Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme ehem. DIN 741 verzinkt 3mm 1/8"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseilklemme ehem. DIN 741 verzinkt 3mm 1/8"
Drahtseilklemme ehem. DIN 741 verzinkt 3mm 1/8"
Drahtseilklemme ehem. DIN 741 verzinkt 3mm 1/8"
Artikel-Nr.:
     4012-1393184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2100600002
EAN/GTIN:
     4011645031614
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme, ähnlich DIN 741, Stahl galvanisch verzinkt

Hinweis:
Drahtseilklemmen nach DIN 741 entsprechen nach Auffassung des Deutschen Normenausschusses DIN nicht mehr dem Stand der Technik und sind aus der Norm gestrichen. Deshalb sind die Maßangaben für DIN 741 als unverbindlich anzusehen. Änderungen müssen wir uns daher vorbehalten. Der Artikel wird ersetzt durch Drahtseilklemmen EN 13411-5 (DIN 1142). Werden an die Seil-Endverbindung sicherheitstechnische Anforderungen gestellt, so müssen Drahtseilklemmen nach EN 13411-5 (DIN 1142) angewendet werden. Sicherheitstechnische Anforderungen bestehen nach Auffassung der Berufsgenossenschaft immer dann, wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden könnten. Drahtseilklemmen nach DIN 741 erfüllen diese Anforderungen nicht und dürfen nur zur Herstellung von lösbaren Seilverbindungen für untergeordnete Zwecke verwendet werden. Wir weisen besonders auf die Haftungsrisiken hin, die sich auch für den Handel hieraus ergeben.

Weitere Informationen:
Abmessung:
3,0 mm = 1/8"
d1:
M4
h1:
20 mm
a:
9 mm
Gewicht 100 Stück:
1,4 kg
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemmen m4, din 741, (ähnlich), Befestigungstechnik, DIN 741 (ähnlich) Drahtseilklemme, DIN741, Drahtseile, Drahtseilklemme, Drahtseilklemme DIN 741 (ähnlich), Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
81
€ 6,90*
ab € 7,58*
€ 10,65*
7 Tage
81
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 11,89*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,98*
€ 12,58*
2 Tage
59
€ 7,90*
ab € 9,14*
€ 12,79*
13 Tage
51
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.