Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 47
Artikel-Nr.:
     4012-1393236
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5204/47
EAN/GTIN:
     4031783011514
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schnürstiefel »5204 Hudson«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Ausführung:
• Leichte Ausführung
• Bequeme Passform
• Schaft aus atmungsaktiven Textilmaterial mit refelektierender PU-Applikation
• Klimaregulierendes Textilfutter
• Antibakteriell
• Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
Fußbett: BAAK ESD Softstep + Einlegesohle orthopädisch anpassbar, atmungsaktiv, antibakteriell, fungizid
Sohle: PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und integriertem H-Kopplungselement; nicht kreidend; besonders rutschhemmend
Material: Schaft aus Rindveloursleder und Nylonmaterial, atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter
Sicherheit: Breite Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich , textiler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 610 g pro Stück (Größe 42)

Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz-blau
Weite:
11
Herstellerartikelnummer:
5204/47
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Marke:
BAAK®
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,79*
ab € 65,71*
€ 82,26*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 65,74*
€ 82,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,65*
€ 82,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 82,32*
14 Tage
2
Frei Haus
ab € 63,63*
€ 84,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,29*
€ 97,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,93*
€ 96,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,04*
€ 91,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,88*
€ 89,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,74*
€ 78,23
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 65,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
520438-38
ab € 63,65*
Ähnlich
Baak
520439-39
ab € 63,39*
Ähnlich
Baak
520448-48
ab € 63,54*
Ähnlich
Baak
5204-40
ab € 55,30*
Ähnlich
Baak
5204-41
ab € 55,44*
Ähnlich
Baak
5204-42
ab € 55,46*
Ähnlich
Baak
5204-43
ab € 58,38*
Ähnlich
Baak
5204-44
ab € 55,40*
Ähnlich
Baak
5204-45
ab € 55,52*
Ähnlich
Baak
5204-46
ab € 55,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.