Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometerschutzkappe rot Brenngas (Acetylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometerschutzkappe rot Brenngas (Acetylen)
Manometerschutzkappe rot Brenngas (Acetylen)
Artikel-Nr.:
     4012-139420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816938645
Suchbegriffe:
Manometerschutzkappe
Manometerschutzkappe

• Sicherer Schutz für Manometer bei einfacher Handhabung
• Nach DIN, für Manometer mit 63 mm Ø

Hinweis: Die Farbe der Schutzkappe "Brenngas" kann variieren.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Brenngas
Farbe:
rot/gelb
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 4330816938645, QR4030412, Schutzkappe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,10*
€ 1,63*
1 Tag
27
1
€ 8,50*
ab € 1,11*
€ 1,64*
Lager 4012
27
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,10*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,21*
1
€ 9,80*
ab € 1,51*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.