Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Thermanit JE308L-Si 1,2mm K300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißdraht Thermanit JE308L-Si 1,2mm K300
Schweißdraht Thermanit JE308L-Si 1,2mm K300
Artikel-Nr.:
     4012-139478
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038589178762
EAN/GTIN:
     4038589178762
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schutzgasschweißdraht THERMANIT JE-308 L Si

Normbezeichnung
EN ISO 14343-A AWS A 5.9 Wst.-Nr.
G 19 9 L Si ER308LSi 1.4316

• Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrosion bis 350 °C)
• Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi (N)-Stähle/Stahlgusssorten
• Kaltzäh bis –196 °C
• Verbindungen und Auftragungen an artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten

Richtanalyse des Schweißgutes %
C Si Mn Cr Ni
0,02 0,9 1,7 20,0 10,0

Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, 4038589178762
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,24005*
€ 260,6301*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,5401*
€ 279,67005*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,67005*
€ 332,80736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,16005*
€ 325,06046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,93005*
€ 309,31676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,61005*
€ 286,32596
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,5401*
€ 274,34272
pro Packung
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 15,36934* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.