Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Normag 2 0,8mm 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdraht Normag 2 0,8mm 5kg
Schweißdraht Normag 2 0,8mm 5kg
Artikel-Nr.:
     4012-139503
Hersteller:
     DZW
Herst.-Nr.:
     4330816066188
EAN/GTIN:
     4330816066188
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schutzgasschweißdraht SG 2 5-kg-Kunststoffspule

• Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), geeignet für Verbindungsschweißungen an hoch beanspruchten Bauteilen
• Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, DNV, BV
• Kunststoffspule D200 mit 5-kg Drahtnettogewicht

Normbezeichnungen:
• Werkstoff-Nr.: 1.5125; ISO 14341-A-635; 1
• Werkstoffe: S355J2G3, S355N, S355NL, Feinkornstähle S275N – S420N, Kesselstähle P235GH, P265GH, P295GH, 19Mn5, Schiffsbaustähle der Güten A-E

Weitere Informationen:
€:
auf Anfrage
Durchmesser:
0,8 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schweißdraht 0,8 mm iso 14341, massivdrahtelektrode, massivdrahtelektrode unlegiert, 4330816066188, Draht, Schweissdraht
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
114
€ 4,30*
ab € 18,16*
€ 25,66*
€ 4,80*
ab € 22,12*
€ 30,26*
€ 4,80*
ab € 22,26*
€ 30,26*
Lager 4012
108
€ 6,90*
ab € 25,28*
€ 34,27*
2 Tage
113
€ 7,90*
ab € 25,26*
€ 34,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 5,056* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.