Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht G1 D 5,0 mm 25kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißdraht G1 D 5,0 mm 25kg
Schweißdraht G1 D 5,0 mm 25kg
Artikel-Nr.:
     4012-139506
Hersteller:
     ALUNOX
Herst.-Nr.:
     4330816066225
EAN/GTIN:
     4330816066225
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schweißstab verkupfert G I

• Niedriglegierter Stahl
• Schweißgut für Betriebstemperaturen bis 350 °C
• Zum Gas-Schweißen unlegierter Stähle
• Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm

Normbezeichnungen:
• Werkstoff-Nr.: 1.0324; EN 12536: 0-I; Werkstoffe: S235JR, P195TR1-P235TR1

Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, Schweißstab, massivdrahtelektrode, 4330816066225, Draht, Drähte, QR4030490, Schweissdraht, Schweißdrähte, Schweissdrähte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 92,56*
€ 114,49*
€ 4,90*
ab € 94,63*
€ 120,44*
€ 4,80*
ab € 98,85*
€ 121,38*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 98,75*
€ 122,00*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 124,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,49*
€ 136,2431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,21*
€ 135,9099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,65*
€ 129,2935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,87*
€ 124,7953
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,56*
€ 110,1464
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 3,7024* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.