Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 400 A/35 qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 400 A/35 qmm
Stecker 400 A/35 qmm
Artikel-Nr.:
     4012-139547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816093689
Suchbegriffe:
Schweißkabelkupplung
Schweißkabelstecker
schweißkabelstecker
Schweißkabelstecker

• Zur Montage am Schweißkabel
• Erhältlich in 4 Ausführungen

Weitere Informationen:
Belastung max.:
400 A
Kabelquerschnitt:
16–35 mm²
Zapfengröße:
13 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,00*
€ 5,79*
1
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 5,84*
5 Tage
54
1
€ 8,50*
ab € 4,09*
€ 5,96*
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,60*
Lager 4012
54
1
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.