| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-141244 Herst.-Nr.: 4373301387 EAN/GTIN: 4330816013915 |
| |
|
| | |
| Stangenscharnier Vermessingt, mit Schrauben, SB-verpackt, Stärke 0,7 mm. Weitere Informationen: | | Breite: | 32 mm | Länge: | 600 mm | Herstellerartikelnummer: | 4373301387 | Herstellername: | Pickhardt & Gerlach GmbH & Co. KG | Markenname: | Pickardt & Gerlach | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,43* | € 3,35* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,38* | € 3,63* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,43* | € 3,70* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,48* | € 3,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,48* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|