Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss verz. M10x125 a 1Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss verz. M10x125 a 1Stck.
Spannschloss verz. M10x125 a 1Stck.
Spannschloss verz. M10x125 a 1Stck.
Artikel-Nr.:
     4012-141534
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100700048
EAN/GTIN:
     4011645018394
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm
Spannschloss, ähnlich DIN 1480, Haken/Öse, verzinkt

Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton.

Weitere Informationen:
Artikel:
M10
Länge Korpus:
125 mm
Anz. je Karte:
1
Karte:
0,2 kg
Fach:
470
in Baustein:
1, 2
Herstellerartikelnummer:
2100700048
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,56*
8 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,57*
6 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 2,38*
€ 3,65*
2 Tage
17
10
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 3,89*
1
€ 9,80*
ab € 2,56*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.