Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x500mm GOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x500mm GOK
Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x500mm GOK
Artikel-Nr.:
     4012-141972
Herst.-Nr.:
     04-403
EAN/GTIN:
     4045659089286
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung
Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi PS 10 bar

• Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen
• Schlauchleitung aus Gummi mit Textileinlage
• Ausführung 6,3 x 3,5 mm kältebeständig bis -30 °C
• Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D
• Anschluss G 1/4 LH-ÜM x RVS 8
• Konformität: DVGW geprüft

Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
500 mm
Marke:
GOK
Herstellerartikelnummer:
04-403
Herstellername:
GOK Regler- u. Armaturen
Markenname:
GOK
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4045659089286, Gummi-Schlauchleitung, Mitteldruck-Schlauchleitung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,62*
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 7,38*
7 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 7,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,32*
€ 7,54*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 5,36*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.