Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 6,3-3,5 1m/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch 6,3-3,5 1m/SB
Schrumpfschlauch 6,3-3,5 1m/SB
Artikel-Nr.:
     4012-142086
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     4011150303831
EAN/GTIN:
     4011150303831
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch 1 m schwarz

• Polyolefin
• Flammhemmend
• Betriebstemperatur –55 °C bis +125 °C
• Minimum Schrumpftemperatur +70 °C
• Optimale Schrumpftemperatur +110 °C

Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfbereich von 6,3–3,5 mm
Marke:
HEIDEMANN®
Weitere Suchbegriffe: 4011150303831, Schlauch, Schrumpfschläuche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,24*
5 Tage
34
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,30*
€ 2,30*
4 Tage
56
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,94*
€ 2,42*
1 Tag
50
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 2,44*
Lager 4012
50
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.