Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndraht grün 3,8 mm a 55 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanndraht grün 3,8 mm a 55 m
Spanndraht grün 3,8 mm a 55 m
Artikel-Nr.:
     4012-142122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013857
EAN/GTIN:
     4317784013857
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht 3.8mm 55m
eisendraht 3,8mm
Spanndraht

• Kunststoffummantelt, RAL 6005 Moosgrün • Kerndraht-Ø 2,5 mm

Weitere Informationen:
Ø:
3,8 mm
Länge:
55 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spanndraht
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
327
€ 6,90*
ab € 8,21*
€ 11,71*
7 Tage
327
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,39*
€ 11,98*
€ 5,90*
ab € 7,75*
€ 12,01*
4 Tage
327
€ 4,30*
ab € 10,77*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
1 Stück enthält 55 Meter (ab € 0,14928* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.