| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1422477 Herst.-Nr.: 954005 EAN/GTIN: 4043567540059 |
| |
|
| | |
| Augenspülflasche »Barikos« Eigenschaften: • Erste Hilfe Augenspülung ohne chemische Zusätze • Gefüllt mit 620 oder 175 ml Spülflüssigkeit (ph-neutrale Augenspülung auf Wasserbasis) • Ergonomisch geformte Augenmulde • Anatomischer Sprühkopf mit patentiertem Kippventil • 100 % Fail safe • In versiegeltem Zustand 2 Jahre haltbar – keine Verkeimungsgefahr Einsatzbereiche: Universelle Augendusche, ohne weitere Kenntnis über den ins Auge gelangten Fremdstoff anwendbar Zulassung/Norm: EU-Verordnung für Medizinprodukte sowie; DIN-EN Norm 15154-4 für Sicherheitsduschen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 620 ml | Herstellerartikelnummer: | 954004 | Herstellername: | BartelsRieger | Marke: | BartelsRieger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenspülflasche barikos, augennotdusche sprühflasche, Augendusche, Augenspuldusche, Augenspulflasche, Augenspulstation, Augenspulung, Cederroth, Erste-Hilfe, Notdusche |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,94* | € 15,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,19* | ab € 10,95* | € 15,84* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 10,97* | € 15,87* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,14* | € 18,42* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,90* | € 19,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,14* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|