| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1422502 Herst.-Nr.: 45530 EAN/GTIN: 5715205723429 |
| | |
|
| | |
| Wund- und Augenspray Eigenschaften: • Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand • Kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril • Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe • Haltbarkeit: 3 Jahre. Das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose • Enthält sterile Natriumchloridlösung (0,9 %) Anwendungsbereiche: Für kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 ml | Herstellerartikelnummer: | 45530 | Herstellername: | Plum Safety ApS | Marke: | plum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,34* | € 11,22* | | | | | 15 Tage | | | 24 | | € 6,95* | ab € 10,09* | € 12,75* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,85* | € 13,31* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,51* | € 14,12* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,06* | € 20,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|