Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstjacke, Schnittschutz, Gr.58-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstjacke, Schnittschutz, Gr.58-60
Forstjacke, Schnittschutz, Gr.58-60
Forstjacke, Schnittschutz, Gr.58-60
Forstjacke, Schnittschutz, Gr.58-60
Forstjacke, Schnittschutz, Gr.58-60
Artikel-Nr.:
     4012-1422514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-6621/XL
EAN/GTIN:
     4250063608477
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Schnittschutz-Forstjacke

Zulassung/Norm: Mit Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich nach EN 381-11 Klasse 1, geprüft SMP 404/07/1174
Eigenschaften:
• Mischgewebe
• Aufgesetzter Schulterkoller
• Belüftung im Rückenbereich unterhalb des Kollers
• Umlegekragen
• Eine Handy- und eine Stifttasche im Brustbereich
• Zwei Seitentaschen mit Patte
• Eine Innentasche
• Vier Außentaschen
• Reißverschluss mit Druckknopfleiste
• Warnfarbe im Schulterbereich
• Ärmelenden mit Manschette
• Verlängertes Rückenteil
Material: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle
Farbe: grün-leuchtorange

Weitere Informationen:
Größe:
58/60
Marke:
Keine
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,76*
€ 93,34*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 76,89*
€ 104,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,18*
€ 109,01*
Lager 4012
5
1
€ 5,90*
ab € 90,01*
€ 111,03*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 87,10*
€ 113,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-6621/46-48-46/48
ab € 74,22*
Ähnlich
Watex
8-6656-S
ab € 66,65*
Ähnlich
Watex
8-6656PLUS-S
ab € 93,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.