Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Halbschuh IB4095,schwarz-gelb, S3, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Reebok Halbschuh IB4095,schwarz-gelb, S3, Größe 41
Reebok Halbschuh IB4095,schwarz-gelb, S3, Größe 41
Reebok Halbschuh IB4095,schwarz-gelb, S3, Größe 41
Reebok Halbschuh IB4095,schwarz-gelb, S3, Größe 41
Reebok Halbschuh IB4095,schwarz-gelb, S3, Größe 41
Reebok Halbschuh IB4095,schwarz-gelb, S3, Größe 41
Reebok Halbschuh IB4095,schwarz-gelb, S3, Größe 41
Artikel-Nr.:
     4012-1422776
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     IB4095S3 - 41
EAN/GTIN:
     690774537033
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »IB4095«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Innenfutter mit Sockendesign aus nahtlosem Ripstop-Gewebe
• Low-Cut-Design für Bewegungsfreiheit am Knöchel
• Neoprenfutter für umhüllende Passform
• Gummisohle mit strategisch platzierten Stollen, bietet Traktions- und Rutschfestigkeit
• Flexnuten für besseren Halt
Fußbett: MemoryTech
Sohle: Gummi mit Flexkerben
Material: Mesh und Ripstopgewebe
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, Antistatisch

Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz-gelb
Herstellerartikelnummer:
IB4095S3 - 41
Herstellername:
Warson Brands
Marke:
Reebok
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,85*
€ 105,45*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,69*
€ 113,51*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 113,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,33*
€ 115,24*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,52*
€ 116,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,51*
€ 135,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,65*
€ 134,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,38*
€ 124,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,52*
€ 120,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,69*
€ 109,11
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 91,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.