Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILUS® Schnürstiefel 5430AL ESD, S1P, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
STABILUS® Schnürstiefel 5430AL ESD, S1P, Größe 47
STABILUS® Schnürstiefel 5430AL ESD, S1P, Größe 47
STABILUS® Schnürstiefel 5430AL ESD, S1P, Größe 47
STABILUS® Schnürstiefel 5430AL ESD, S1P, Größe 47
STABILUS® Schnürstiefel 5430AL ESD, S1P, Größe 47
STABILUS® Schnürstiefel 5430AL ESD, S1P, Größe 47
STABILUS® Schnürstiefel 5430AL ESD, S1P, Größe 47
STABILUS® Schnürstiefel 5430AL ESD, S1P, Größe 47
STABILUS® Schnürstiefel 5430AL ESD, S1P, Größe 47
Artikel-Nr.:
     4012-1423074
Hersteller:
     Stabilus
Herst.-Nr.:
     5430AL/47
EAN/GTIN:
     4033965083234
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsschnürstiefel »5430AL«, S1P ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD
Ausführung:
S ehr weicher Auftritt durch Dämpfungselement
• Schont Gelenke, Bandscheiben und Wirbelsäule
• Komplett metallfrei
• Optimierte Energieaufnahme in der Ferse
• Abriebfeste Überkappe
Fußbett: Großflächiges Vibratec-Dämpfungselement, antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle
Brandsohle: Metallfrei und durchtrittshemmend
Sohle: PU/PU-Sohle
Material: Schaft aus Mikrofaser, Futter aus atmungsaktivem Textil und Leder
Sicherheit: Fiberglaskappe

Weitere Informationen:
Größe:
47
Herstellerartikelnummer:
5430AL/47
Herstellername:
Stabilus Safety GmbH
Marke:
STABILUS®
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,55*
€ 87,11*
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 68,17*
€ 87,83*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 68,20*
€ 87,87*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 67,30*
€ 92,18*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,87*
€ 104,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,90*
€ 103,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,28*
€ 96,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,70*
€ 91,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,20*
€ 81,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.