Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Wathose Purofort, Neopren, S5, Größe 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunlop Wathose Purofort, Neopren, S5, Größe 41
Dunlop Wathose Purofort, Neopren, S5, Größe 41
Dunlop Wathose Purofort, Neopren, S5, Größe 41
Dunlop Wathose Purofort, Neopren, S5, Größe 41
Dunlop Wathose Purofort, Neopren, S5, Größe 41
Dunlop Wathose Purofort, Neopren, S5, Größe 41
Dunlop Wathose Purofort, Neopren, S5, Größe 41
Dunlop Wathose Purofort, Neopren, S5, Größe 41
Dunlop Wathose Purofort, Neopren, S5, Größe 41
Dunlop Wathose Purofort, Neopren, S5, Größe 41
Dunlop Wathose Purofort, Neopren, S5, Größe 41
Artikel-Nr.:
     4012-1423998
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     LJ2HD43/41
EAN/GTIN:
     8713197554080
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose
Wathose »Purofort FieldPRO Neopren«, S5

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI CR SRC
Ausführung:
• 100 % wasserdicht
Sohle: Profilierte Laufsohle
Material: Purofort & Neopren
Sicherheit: Stahlkappe, Stahl-Durchtrittschutz

Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
LJ2HD43/41
Herstellername:
DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR B.V.
Marke:
Dunlop®
Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, kanalarbeiterhose dunlop, anglerhose, Sicherheitsschlupfstiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,07*
€ 232,88*
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 193,90*
€ 233,08*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 184,98*
€ 233,59*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 254,15*
€ 305,18*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.