Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Klemmhebel mit AG Thermoplast, M12x30, Inhalt: 1 Stück, Größe 95


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FORTIS Klemmhebel mit AG Thermoplast, M12x30, Inhalt: 1 Stück, Größe 95
FORTIS Klemmhebel mit AG Thermoplast, M12x30, Inhalt: 1 Stück, Größe 95
FORTIS Klemmhebel mit AG Thermoplast, M12x30, Inhalt: 1 Stück, Größe 95
FORTIS Klemmhebel mit AG Thermoplast, M12x30, Inhalt: 1 Stück, Größe 95
Artikel-Nr.:
     4012-1424725
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726009562
EAN/GTIN:
     4063726009562
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Klemmhebel, Gewindestift

• Gewindestift Stahl, verzinkt
• Glänzend
• Material: Thermoplast, glasfaserverstärkt (PA6)
• Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Gewindestiftlänge:
30 mm
Grifflänge:
95 mm
Beutelinhalt:
1 Stück
Herstellerartikelnummer:
4063726009562
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23
pro Packung
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,20*
1 Tag
23
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,16*
€ 11,38*
1 Tag
23
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,25*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.