| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1425462 Herst.-Nr.: 401001 EAN/GTIN: 4018412675248 |
| |
|
| | |
| LED Birnenform • 200 ° Abstrahlwinkel • Betriebsspannung: 220-240 V Weitere Informationen: | | Leistung: | 9 W | Ersatzwattage: | 60 W | Sockel: | E 27 | Lichtstärke: | 806 lm | Lichtfarbe: | warmweiß | Lebensdauer: | 25000 h | Farbtemperatur: | 2700 K | Ausführung: | matt | Herstellerartikelnummer: | 401001 | Herstellername: | MÜLLER-LICHT International GmbH | Marke: | MÜLLER-LICHT | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, müller licht led e27, led e27, Lampe, Lechtmittel, LED |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 1,75* | € 3,10* | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 2,33* | € 3,26* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 2,36* | € 3,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,27* | € 3,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,27* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|