| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1425532 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HMFOT120040050 EAN/GTIN: 4026018341979 |
| |
|
| | |
| PE-Baufolie GKV 120 • Nicht UV-stabilisiert • Aus Recycling-Material • Rohstoff: LDPE • Stärke 0,120mm = 120µm • Dichte: ca. 0,92 g/cm³ • Zugfestigkeit: ca. 10–25 N/mm² • Nach GKV (+/-5%) Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Baufolie transparent | Maße L x B: | 50 x 4 m | Marke: | Keine |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,74* | € 84,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,15* | € 84,54* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,09* | € 86,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,11* | € 89,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 87,62* | € 109,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 200 m² (ab € 0,34045* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|