| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1426388 Herst.-Nr.: 11191 EAN/GTIN: 4047883006558 |
| |
|
| | |
| Regenmesser Classic • Zur Messung der Niederschlagsmenge • Mit Füllmengenskala, 1 Teilstrich = 1 mm entspricht 1 Liter auf 1 m² • Besteht aus stabilem Kunststoff • Komplett mit Aufsteckdülle zum Befestigen auf einen Rundstab Weitere Informationen: | | Maße L x Ø: | 250 x 24 mm | Messskala bis: | 35 l | Herstellerartikelnummer: | 11191 | Herstellername: | Elmar Jung Product Solutions | Marke: | floraworld® | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niederschlagsmesser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,73* | € 4,27* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 3,50* | € 5,38* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,36* | € 5,89* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,93* | € 5,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,97* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|