Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

floraworld® Wandschlauchhalter verzinkt Comfort mit Ablagefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
floraworld® Wandschlauchhalter verzinkt Comfort mit Ablagefläche
floraworld® Wandschlauchhalter verzinkt Comfort mit Ablagefläche
floraworld® Wandschlauchhalter verzinkt Comfort mit Ablagefläche
Artikel-Nr.:
     4012-1426401
Hersteller:
     Floraworld
Herst.-Nr.:
     11630
EAN/GTIN:
     4047883022497
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter
Wandschlauchhalter comfort

• Stabile und robuste Ausführung
• Wandmontage
• Schlauchaufnahme: 30-40 m = 12,5 mm (1/2")
• Ablagefläche mit Lochung
• Für Gartenschläuche und Elektrokabel
• Aus pulverbeschichtetem Stahlblech
• Farbe: anthrazit

Weitere Informationen:
Maße B x H x T:
310 x 250 x 140 mm
Herstellerartikelnummer:
11630
Herstellername:
Elmar Jung Product Solutions
Marke:
floraworld®
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schlauchhalter, Schlauchtrommel, Wandschlauchgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
183
€ 6,90*
ab € 13,04*
€ 17,96*
€ 4,90*
ab € 16,42*
€ 22,29*
15 Tage
123
€ 6,99*
ab € 17,45*
€ 23,43*
5 Tage
181
€ 4,30*
ab € 17,16*
€ 23,47*
1 Tag
183
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 24,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.