| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-142760 Herst.-Nr.: 4030777010021 EAN/GTIN: 4030777010021 |
| |
|
| | |
| Dichtungspaste neo-fermit • Giftfreie Dichtungspaste für die Hausinstallation DIN EN 751-2+E DIN 30660 DVGW-Reg. Nr. NV-5142BM0052 – für Gas-, Wasser- (auch Trinkwasser) und Heizungsanlagen • Für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf • Temperaturbeständig von –20 °C bis +130 °C Weitere Informationen: | | Ausführung: | 150-g-Tube | Marke: | fermit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtungspaste, 4030777010021, Dichtungskit, Dichtungspasten, Installationskit, Paste, Pasten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,29* | € 3,36* | | | | | 8 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 2,768* | € 3,608* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,66* | € 3,64* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 5,59* | ab € 2,83* | € 3,69* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,56* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 150 Gramm (ab € 0,01707* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|