Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nodafort Knotengefl. 100/16/15 a 50 m dickvz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nodafort Knotengefl. 100/16/15 a 50 m dickvz.
Nodafort Knotengefl. 100/16/15 a 50 m dickvz.
Artikel-Nr.:
     4012-142887
Hersteller:
     Metallurgica Abruzzese S.P.A.
Herst.-Nr.:
     RN01100050B
EAN/GTIN:
     8015825030028
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun
Knotengeflecht, NODAFORT

• Aus dickverzinkten Drähten • Abstand Vertikaldrähte: 15 cm • Horizontaldraht-Ø 2,0 mm • Vertikaldraht-Ø 2,0 mm • Kantendraht-Ø 2,5 mm • Rollenlänge 50 m Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal

Weitere Informationen:
Abmessung:
100/16/15
Gewicht Rolle:
32 kg
Stückzahl pro Palette:
12 Rollen
Herstellerartikelnummer:
RN01100050B
Herstellername:
Metallurgica Abruzzese S.P.A.
Markenname:
NODAFORT
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
41
pro Stück
€ 5,90*
ab € 88,48*
€ 112,99*
2 Tage
41
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,70*
€ 114,00*
22 Tage
44
pro Rolle
€ 35,99*
ab € 93,17*
€ 118,93*
pro Rolle
€ 75,00*
ab € 96,38*
€ 122,73*
8 Tage
41
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,81*
€ 150,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.