Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlk.C4 verz. DIN5685 Ro.30m (250x110)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundstahlk.C4 verz. DIN5685 Ro.30m (250x110)
Rundstahlk.C4 verz. DIN5685 Ro.30m (250x110)
Rundstahlk.C4 verz. DIN5685 Ro.30m (250x110)
Rundstahlk.C4 verz. DIN5685 Ro.30m (250x110)
Artikel-Nr.:
     4012-142909
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300072
EAN/GTIN:
     4011645002591
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
T:
32 mm
AB:
16 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
max. kg:
80
Rolle::
30 m
Fach:
66
in Baustein:
1,2
Herstellerartikelnummer:
1000300072
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 1,41*
Lager 4012
930
30
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,42*
30
€ 4,80*
ab € 1,12*
€ 1,58*
9 Tage
930
30
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,61*
5 Tage
570
30
€ 4,30*
ab € 1,21*
€ 1,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.