Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlk.C5 Stahl Ro.10m(250x200)rot-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlk.C5 Stahl Ro.10m(250x200)rot-weiss
Rundstahlk.C5 Stahl Ro.10m(250x200)rot-weiss
Rundstahlk.C5 Stahl Ro.10m(250x200)rot-weiss
Rundstahlk.C5 Stahl Ro.10m(250x200)rot-weiss
Artikel-Nr.:
     4012-142914
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300111
EAN/GTIN:
     4011645002454
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din5685 5x35
rundstahlkette din 5685
Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, verzinkt, rot-weiß lackiert

• Zum Absperren • Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern • Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern keine Angabe der Tragkraft möglich

Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
T:
35 mm
AB:
20 mm
Farbe:
rot-weiß
Abmessungen:
250 x 110 mm
Rolle::
10 m
Fach:
12
in Baustein:
1,2
Herstellerartikelnummer:
1000300111
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 5mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,90*
ab € 2,40*
€ 3,34*
Lager 4012
60
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,40*
7 Tage
60
10
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,45*
10
pro Meter
€ 4,80*
ab € 2,80*
€ 3,78*
10
pro Meter
€ 4,80*
ab € 2,80*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.