Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladengurt 15mm Ro.150m (250x110)grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rolladengurt 15mm Ro.150m (250x110)grau
Rolladengurt 15mm Ro.150m (250x110)grau
Rolladengurt 15mm Ro.150m (250x110)grau
Artikel-Nr.:
     4012-142934
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1300300006
EAN/GTIN:
     4011645012408
Suchbegriffe:
Rolladengurte
Rollladengurt
rolladengurte
Rollladengurt

• Aus Polypropylen gewebt

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
15 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
Rolle:
150 m
Herstellerartikelnummer:
1300300006
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
€ 4,90*
ab € 0,33*
€ 0,48*
9 Tage
150
150
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,49*
11 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,79*
ab € 0,36*
€ 0,49*
Lager 4012
150
150
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,50*
150
€ 4,80*
ab € 0,4004*
€ 0,5404*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.