| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-142952 Herst.-Nr.: 1000300155 EAN/GTIN: 4011645012002 |
| |
|
| | |
| Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8 Weitere Informationen: | | Ø: | 8 mm | T: | 52 mm | AB: | 32 mm | max. kg: | 320 | Bund: | 11 kg | Bund:: | 10 m | Herstellerartikelnummer: | 1000300155 | Herstellername: | Pötz & Sand GmbH & Co. KG | Markenname: | PÖSAMO | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 4,39* | € 5,79* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 32,02* | € 41,90* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 34,66* | € 45,62* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 37,69* | € 49,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 40,64* | € 54,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,466* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|