Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.m.p.e.r.e. Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A.m.p.e.r.e. Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb
A.m.p.e.r.e. Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb
A.m.p.e.r.e. Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb
A.m.p.e.r.e. Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb
A.m.p.e.r.e. Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb
A.m.p.e.r.e. Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb
A.m.p.e.r.e. Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb
A.m.p.e.r.e. Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb
A.m.p.e.r.e. Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml gelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-1430012
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10693
EAN/GTIN:
     4053569878739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Baustellenmarkierspray trig-a-cap extra

• Markierer auf Lösemittelbasis
• Ergonomische Kappe
• Abriebfest, wetterbeständig
• Sauberes Farbspray mit regelmäßigen Sprühausstoß
• Sehr hohe Deckkraft
• Schnell trocknend
• Kurze Trockenzeit
• Feine und genaue Strichführung
• Ohne FCKW, Blei und Cadmium
• Zum Markieren bei Asphaltarbeiten, Versorgungstraßen, Aufbrüchen, Rohr- und Leitungsverläufen, Vermessungspunkten, Unfallaufnahmen, etc.
• Markiert auf jeder Oberfläche. z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Gebinde:
Sprühdose
Marke:
A.m.p.e.r.e.
Herstellername:
A.M.P.E.R.E Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
10693
Farbe:
gelb

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,80*
€ 6,59*
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 6,60*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,98*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 5,70*
€ 7,48*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,21*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.