Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweis Etiketten Vor Nässe schützen 1.000 Stk/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hinweis Etiketten Vor Nässe schützen 1.000 Stk/Rolle
Hinweis Etiketten Vor Nässe schützen 1.000 Stk/Rolle
Artikel-Nr.:
     4012-1430058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8370066
EAN/GTIN:
     4056705065536
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Warn- und Hinweis-Etikette

• Papier, selbstklebend auf Trägerfolie
• Einfaches Handling
• Einzeln abziehbar

Weitere Informationen:
Ausführung:
Symbol Schirm u. Regen
Farbe:
weiß
Breite:
105 mm
Länge:
75 mm
Etikettenanzahl:
je Rolle 1000 Stück
Marke:
Keine
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 23,88*
€ 58,41*
4 Tage
95
10
€ 6,90*
ab € 50,24*
€ 62,34*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,82*
€ 65,09*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 50,55*
€ 65,99*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,26*
€ 69,34*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,09*
€ 77,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,70*
€ 76,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,92*
€ 73,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,95*
€ 71,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,71*
€ 66,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,82*
€ 59,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,04982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,37*
Zubehör
TransPak
9070217
ab € 25,72*
Zubehör
TransPak
9070215
ab € 14,86*
Zubehör
TransPak
8370068
ab € 26,41*
Zubehör
TransPak
8370067
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.