Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Mehrzweckflachschlauch gummiert, schwarz, A/102mm, STORZ Kupplungen20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Mehrzweckflachschlauch gummiert, schwarz, A/102mm, STORZ Kupplungen20m
FORTIS Mehrzweckflachschlauch gummiert, schwarz, A/102mm, STORZ Kupplungen20m
FORTIS Mehrzweckflachschlauch gummiert, schwarz, A/102mm, STORZ Kupplungen20m
FORTIS Mehrzweckflachschlauch gummiert, schwarz, A/102mm, STORZ Kupplungen20m
FORTIS Mehrzweckflachschlauch gummiert, schwarz, A/102mm, STORZ Kupplungen20m
Artikel-Nr.:
     4012-1430161
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726008879
EAN/GTIN:
     4063726008879
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Storz-Kupplung
Storzkupplung
Mehrzweckflachschlauch

• Eingebunden mit Leichtmetall-Kupplungen System Storz
• Auch unter schweren Einsatzbedingungen extrem haltbar
• Innen und außen gummiert
• Längsgerippte Oberfläche
• Besonders gute Abriebfestigkeit
• Kein Reinigen und Trocknen erforderlich
• Sehr leicht gegenüber dorngewickelten Industrieschläuchen
• Hitze-, alterungs- und ozonbeständig
• Öl, benzin- und chemikalienbeständig
• Geeignet für Bauwirtschaft und Industrie, Landwirtschaft und Bergbau, Flüssigkeiten und Pressluft, Beregnung und Gülleverschlauchung, Kanalreinigung und Kabelschutz
• Seele: hochwertige NBR/PVC Mischung, schwarz
• Gewebe: hochfestes Polyester-/ Polyamidgarn, rundgewebt, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt, vollkommen in die Gummierung eingebettet
• Decke: hochwertige NBR/PVC Mischung, schwarz
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C (Wasser)

Hinweis: Beständigkeitsliste auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
4 Zoll | 102 Zoll
Wandstärke:
2,5 mm
Außen-Ø:
107 mm
Betriebsdruck:
12 bar
Berstdruck:
35 bar
Schlauchlänge:
20 m
Gewicht:
1,14 kg/m
Marke:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4063726008879
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch 20m, bauschlauch, bauschlauch wasser, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 317,36*
€ 370,35*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 313,66*
€ 370,36*
€ 4,90*
ab € 319,19*
€ 373,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,45*
€ 450,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,24*
€ 466,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,94*
€ 437,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,97*
€ 414,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,33*
€ 403,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,36*
€ 377,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.