Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1430324 Herst.-Nr.: 13305-20 EAN/GTIN: 4078500059268 |
| |
|
| | |
| MDS Endtropfer 0-15 l/h • Zur Bewässerung einzelner Topfpflanzen punktuell am Ende des 4,6-mm-Verteilerrohres und von Pflanzreihen mit unterschiedlichem Wasserbedarf, in Verbindung mit dem 13-mm-Verlegerohr • Geeignet für einen unterschiedlichen Wasserbedarf durch frei regulierbare, konstante Wasserausbringungsmenge zwischen 0 und 15 Litern • Mit Reinigungsnadel • Easy & Flexible Verbindungstechnik für eine schnelle, einfache Montage und flexible Erweiterung des Micro-Drip-System Weitere Informationen: | | GARDENA: | 13305-20 | Anzahl: | 10 Stück | Herstellerartikelnummer: | 13305-20 | Herstellername: | Gardena Deutschland GmbH | Marke: | Gardena |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,51* | € 7,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,27* | € 7,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,42* | € 7,79* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,43* | € 8,18* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,71* | € 8,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|