Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ.1000-11, 330x600mm Linksabbiegerpfeil RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ.1000-11, 330x600mm Linksabbiegerpfeil RAL-Gütezeichen Folie RA1
ZZ.1000-11, 330x600mm Linksabbiegerpfeil RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     4012-1430403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000.11-330-I-2
EAN/GTIN:
     4251783600055
Suchbegriffe:
1000-11 (Zusatzzeichen)
1000 (Zusatzzeichen)
Richtungsangaben durch Pfeile (Zusa...
Zusatzzeichen 1000
Zusatzschild

• Material: Aluminium, 2 mm dick
• Folie RA 1, reflektierend
• Nach StVO, RAL-Gütezeichen

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
1000-11
VZ-Bedeutung:
Linksabbiegerpfeil
Breite:
600 mm
Höhe:
330 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1000-11 (zusatzzeichen), Hinweistafel, Richtungsanzeiger, Schild, Verkehrszeichen, Warnschild, Wegweiser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,22*
€ 27,37*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,36*
€ 27,54*
15 Tage
11
€ 6,99*
ab € 23,07*
€ 30,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,46*
€ 32,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 33,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.