Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.237 Ronde 600mm Sonderweg Radfahrer RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.237 Ronde 600mm Sonderweg Radfahrer RAL-Gütezeichen Folie RA2
VKZ.237 Ronde 600mm Sonderweg Radfahrer RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     4012-1430569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     237-600-II-2
EAN/GTIN:
     4251783606118
Suchbegriffe:
16 (Vorschriftzeichen)
237 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Sonderweg Radfahr...
16 (vorschriftzeichen)
Verkehrszeichen, Ronden

• Material: Aluminium, 2 mm dick
• Nach StVO
• RAL-Gütezeichen
• Folie RA 2, reflektierend

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
237
VZ-Bedeutung:
Sonderweg Radfahrer
Ø:
600 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Richtungsanzeiger, Schild, Verkehrszeichen, Warnschild, Wegweiser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,90*
€ 45,31*
Lager 4012
11
€ 6,90*
ab € 34,47*
€ 45,67*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 34,44*
€ 51,20*
14 Tage
11
€ 6,99*
ab € 39,20*
€ 51,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,56*
€ 54,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.