Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ.1000-10, 330x600mm Linkspfeil RAL-Gütezeichen Folie RA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ.1000-10, 330x600mm Linkspfeil RAL-Gütezeichen Folie RA2
ZZ.1000-10, 330x600mm Linkspfeil RAL-Gütezeichen Folie RA2
Artikel-Nr.:
     4012-1430609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000.10-330-II-2
EAN/GTIN:
     4251783606514
Suchbegriffe:
1000-10 (Zusatzzeichen)
1000 (Zusatzzeichen)
Richtungsangaben durch Pfeile (Zusa...
Zusatzzeichen 1000
Zusatzschild

• Material: Aluminium, 2 mm dick
• Folie RA 2, reflektierend
• Nach StVO, RAL-Gütezeichen

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
1000-10
VZ-Bedeutung:
Linkspfeil
Breite:
600 mm
Höhe:
330 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Hinweistafel, Richtungsanzeiger, Schild, Verkehrszeichen, Warnschild, Wegweiser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 4,79*
ab € 25,20*
€ 33,71*
€ 4,90*
ab € 24,00*
€ 33,74*
Lager 4012
9
€ 6,90*
ab € 26,23*
€ 35,08*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 41,07*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.