| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1430777 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RX150-4X6-GB EAN/GTIN: 5055320001140 |
| |
|
| | |
| Abdeckplane RAINEXO Power, 150 g/m² • 3-fach über Kreuz verschweißt • Doppelt verschweißter Planen-Rand • 100% UV-beständig • 100% wasserdicht • 100% frostbeständig • Alle 500 mm Ultraschall geschweißte, reißfeste Ösen • Verrottungsfrei • Wiederverwendbar Weitere Informationen: | | Maße L x B: | 4 x 6 m | Gewicht: | 3,7 kg | Marke: | Keine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,89* | € 62,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,62* | € 63,36* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,88* | € 63,39* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,99* | € 69,22* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,05* | € 73,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 m² (ab € 2,24959* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|