| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1430800 Herst.-Nr.: 155885 EAN/GTIN: 5411183175983 |
| | |
|
| | |
| Zink-Spray • Extra dicke Acrylfarbe, die reines Zink enthält • Farbschicht bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen schwerste Beanspruchungen • Hohe Beständigkeit gegen mechanische Stöße, Reibung und Erosion • Geeignet zum Punktschweißen • Guter elektrischer Leiter • Überstreichbar • Hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit • Zur Verwendung für Karosserien, Rinnenhalter und Schweißnähte • Hat eine galvanisierende Wirkung • Schützt Zink und nicht behandeltes Eisen oder Stahl vor Korrosion • Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +180 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,4 l | Gebinde: | Sprühdose | Marke: | SOUDAL | Herstellername: | Soudal | Herstellerartikelnummer: | 155885 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,70* | € 6,31* | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,31* | € 7,05* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,05* | € 7,06* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 4,66* | € 7,26* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 5,62* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|