Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lena Lighting Arbeitsstrahler 230 V Future LED XS m Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lena Lighting Arbeitsstrahler 230 V Future LED XS m Steckdose
Lena Lighting Arbeitsstrahler 230 V Future LED XS m Steckdose
Lena Lighting Arbeitsstrahler 230 V Future LED XS m Steckdose
Lena Lighting Arbeitsstrahler 230 V Future LED XS m Steckdose
Artikel-Nr.:
     4012-1430889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248405
EAN/GTIN:
     5905963248405
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Baustrahler
Lampe
Leuchte
LED-Arbeitsstrahler Magnum Future LED XS

• Aus Polypropylen, schlagfest
• Diffusor aus Polycarbonat, lässt bis zu 80 % des von der LED abgestrahlten Lichts durch
• Abstrahlwinkel von 120°
• Mit 3-m-Gummischlauchleitung H07RN-F mit Stecker
• Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ
• IP54 spritzwasser- und staubgeschützt
• Für die Anwendung im Außenbereich

Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Lichtfarbe:
neutral-weiß
Lichtstrom:
2300 mit Steckdose lm
Leuchtmittel:
LED
Farbtemperatur:
4000 K
Höhe:
192 mm
Breite:
193 mm
Tiefe:
123 mm
Marke:
Keine
Herstellername:
Lena Lighting S.A.
Herstellerartikelnummer:
248405
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
182
€ 5,90*
ab € 48,42*
€ 64,68*
1 Tag
182
Frei Haus
ab € 47,07*
€ 68,42*
14 Tage
187
€ 6,99*
ab € 54,06*
€ 70,32*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.