| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1430895 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 256943 EAN/GTIN: 5905963256943 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeitsstrahler Magnum Future LED XS • Aus Polypropylen, schlagfest • Diffusor aus Polycarbonat, lässt bis zu 80 % des von der LED abgestrahlten Lichts durch • Abstrahlwinkel von 120° • Mit 3-m-Gummischlauchleitung H07RN-F mit Stecker • Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ • IP54 spritzwasser- und staubgeschützt • Für die Anwendung im Außenbereich Weitere Informationen: | | Leistung: | 20 W | Lichtfarbe: | neutral-weiß | Lichtstrom: | 1600 lm | Leuchtmittel: | LED | Farbtemperatur: | 4000 K | Höhe: | 192 mm | Breite: | 193 mm | Tiefe: | 123 mm | Marke: | Keine | Herstellername: | Lena Lighting S.A. | Herstellerartikelnummer: | 256943 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,89* | € 46,26* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,77* | € 50,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,30* | € 50,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|